Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge classiX Spann-W.400mm A.120mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5218016880
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GS40
EAN/GTIN:
     4008158024646
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5000 N · vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen · ergonomisch geformter Holzgriff Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,95kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
25,0 x 12,0 mm
Marke:
BESSEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 37,49*
1
€ 4,90*
ab € 32,17*
€ 39,01*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 32,98*
€ 40,17*
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 33,74*
€ 40,99*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 34,15*
€ 41,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 9,02*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 10,02*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.