Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Gesamt-L.600mm B.18mm ktg gepulvert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5220000006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W-01 600MM * 18
EAN/GTIN:
     4015448550747
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm
aus legiertem Spezialstahl · gepulvert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: gepulvert
Weitere Informationen:
Ausführung:
kantig
Gesamtlänge:
600 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
1,37 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, Brechstange, Kuhfuß
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
225
1
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,56*
3 Tage
271
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,59*
2 Tage
215
1
€ 5,59*
ab € 4,68*
€ 6,72*
1
€ 7,95*
ab € 4,93*
€ 7,15*
5 Tage
302
1
€ 8,90*
ab € 5,09*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM*22
ab € 5,83*
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM*22
ab € 5,57*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM * 18
ab € 5,84*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM *22
ab € 7,21*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM * 22
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.