Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Gesamt-L.600mm B.18mm ktg gepulvert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000710100_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000710100_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000710100-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W-01 600MM * 18
EAN/GTIN:
     4015448550747
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm
aus legiertem Spezialstahl · gepulvert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: gepulvert
Weitere Informationen:
Ausführung:
kantig
Gesamtlänge:
600 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
1,37 kg
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, Brechstange, Kuhfuß
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
1
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,56*
3 Tage
271
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,59*
2 Tage
215
1
€ 5,59*
ab € 4,68*
€ 6,72*
1
€ 7,95*
ab € 4,93*
€ 7,15*
Lager 89Y5C
302
1
€ 8,90*
ab € 5,09*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM*22
ab € 5,83*
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM*22
ab € 5,57*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM * 18
ab € 5,84*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM *22
ab € 7,21*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM * 22
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.