Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikanthohlschaber Klingen-L.250mm Dreikant 16mm Form C H-Heft RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5221001230
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     462 250 0
EAN/GTIN:
     4049002002991
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
ähnlich DIN 8350 · Form C · legierter Werkzeugstahl · Wirkfläche geschliffen · verschleißfreie Pulverbeschichtung · mit Holzgriff Weitere technische Eigenschaften: · Heft: Holzheft · Dreikant: 16mm · Form: C · Norm: ähnlich DIN 8350
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
250 mm
Klingenbreite:
16 mm
Marke:
RENNSTEIG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
10
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,64*
2 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 6,89*
2 Tage
61
1
€ 6,95*
ab € 5,05*
€ 6,92*
Lager 1690
42
1
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 6,95*
30 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
4621500
ab € 4,06*
Ähnlich
Rennsteig
4622000
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.