Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 10-16mm W4 9mm KT SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6096001016
Herst.-Nr.:
     1010016094J
EAN/GTIN:
     4250432500319
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
10-16 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2700
150
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3512*
€ 0,4619*
Lager 1690
1800
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3442*
€ 0,475*
2 Tage
2700
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,35*
€ 0,49*
2 Tage
1680
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3937*
€ 0,5437*
7 Tage
2400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,414*
€ 0,5763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4449*
€ 0,52943
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4447*
€ 0,52919
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4446*
€ 0,52907
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4445*
€ 0,52896
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4443*
€ 0,52872
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,4442*
€ 0,5286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4142*
€ 0,4929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3942*
€ 0,4691
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3442*
€ 0,4096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348031
ab € 0,2814*
Ähnlich
SST
1008012094J
ab € 16,49*
Ähnlich
SST
1012020094J
ab € 17,51*
Ähnlich
SST
1012022094J
ab € 17,125*
Ähnlich
SST
1016027094J
ab € 17,935*
Ähnlich
SST
1020032094J
ab € 18,825*
Ähnlich
SST
1023035094J
ab € 19,54*
Ähnlich
SST
1025040094J
ab € 20,575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.