Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST 1010016094J Schlauchschelle 10-16 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
SST 1010016094J Schlauchschelle 10-16 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
SST 1010016094J Schlauchschelle 10-16 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
SST 1010016094J Schlauchschelle 10-16 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249729
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     1010016094J
EAN/GTIN:
     4250432500302
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchschelle 10-16mm W4 9mm KT SST nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23149102
HerstellerNr:
1010016094J
Werksnummer:
4000351201
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
16,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10-16 mm
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
9 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2700
150
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3512*
€ 0,4619*
4 Tage
1800
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3442*
€ 0,475*
2 Tage
2700
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,35*
€ 0,49*
2 Tage
1680
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3937*
€ 0,5437*
Lager 1955
2400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,414*
€ 0,5763*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5763*
€ 0,6858
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5401*
€ 0,64272
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,414* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 28,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348031
ab € 0,2814*
Ähnlich
SST
1008012094J
ab € 16,60*
Ähnlich
SST
1012020094J
ab € 17,52*
Ähnlich
SST
1012022094J
ab € 17,125*
Ähnlich
SST
1016027094J
ab € 17,805*
Ähnlich
SST
1020032094J
ab € 18,935*
Ähnlich
SST
1023035094J
ab € 19,55*
Ähnlich
SST
1025040094J
ab € 20,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.