Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftreiniger SX MultiStar 10l Konzentrat Kanister SONAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6233016042
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06276000
EAN/GTIN:
     4064700516571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Hochkonzentrat · universell einsetzbar · für die Vorreinigung in Waschanlagen · die mikroaktive Tensidkombination sorgt für eine maximale Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit · ideal für den Einsatz in biologischen Wasserrecyclingsystemen · für sämtliche Reinigungsarbeiten im Fahrzeuginnen- und Außenbereich · löst selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen (z.B. Insekten) von allen harten Oberflächen · schnelltrennend und abscheidefreundlich · NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
SONAX
Ausführung:
Konzentrat
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
€ 5,99*
ab € 46,95*
€ 61,10*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 47,19*
€ 61,16*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 49,46*
€ 64,10*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 49,54*
€ 64,25*
€ 4,95*
ab € 50,88*
€ 65,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04969410
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.