Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftreiniger SX MultiStar 10l Konzentrat Kanister SONAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000347516
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06276000
EAN/GTIN:
     4064700516571
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Hochkonzentrat · universell einsetzbar · für die Vorreinigung in Waschanlagen · die mikroaktive Tensidkombination sorgt für eine maximale Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit · ideal für den Einsatz in biologischen Wasserrecyclingsystemen · für sämtliche Reinigungsarbeiten im Fahrzeuginnen- und Außenbereich · löst selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen (z.B. Insekten) von allen harten Oberflächen · schnelltrennend und abscheidefreundlich · NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
SONAX
Ausführung:
Konzentrat
VERORDNUNGWERT:
0.00
VERORDNUNGNAME:
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
REACH - Signalwörter:
Achtung
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS07
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
0.00
Gefahrstoff - Lagerklasse:
12
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - UFI-Nummer:
T2A0-D0HT-F004-7ART
DetergV - relevant:
ja
REACH - H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 46,95*
€ 61,10*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 47,19*
€ 61,16*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 49,46*
€ 64,10*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 49,54*
€ 64,25*
€ 4,95*
ab € 50,88*
€ 65,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04969410
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.