Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschlüssel 7776 SW TX 14 9x12mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     1690-8000377440
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078664001
EAN/GTIN:
     4013288196149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Einsteckringschlüssel (E-Profil)
Einsteckwerkzeug Außen TORX® · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 22,0mm · Gesamtlänge Kopf: 28,0mm · Höhe: 11,0mm · Stichmass: 17,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
TX 14
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
45 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Torx-Einsteckwerkzeug, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, bit (torx), Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,94*
€ 22,39*
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 24,58*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 18,75*
€ 24,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 24,95*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 20,59*
€ 27,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 90,74*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 97,14*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 102,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.