Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste HBG 10 ST L.265mm 0,3mm Stahldraht (ST) Besatz-L.25mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000430767
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43660001
EAN/GTIN:
     4007220153727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken und Rohren geeignet · Bürsten mit vermessingtem Stahldraht eignen sich zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten · Messingbeschichteter Stahldraht ist weniger korrosionsanfällig und hält Temperaturen bis 300 °C stand Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsart: Handeinsatz · Anzahl, Reihen: 1 · Aufnahmesystem: Hand · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Schweißnahtbearbeitung, Aufrauen, Entlacken, Oxydschichten entfernen, Entrosten · Länge, Besatz: 25mm · Ø Besatzmaterial: 0,3mm · Vorteile: Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Weitere Informationen:
Material:
Stahldraht (ST)
Länge:
265 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Marke:
PFERD
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Gesamtlänge:
265 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,35*
1 Tag
5000
10
€ 5,00*
ab € 1,78*
€ 2,36*
6 Tage
5000
10
€ 4,30*
ab € 1,83*
€ 2,45*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,46*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.