Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Handbürsten HBG 10 ST 0,30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43660001
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43660001
EAN/GTIN:
     4007220153727
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Hervorragend für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken und Rohren geeignet. Bürsten mit vermessingtem Stahldraht eignen sich zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. Messingbeschichteter Stahldraht ist weniger korrosionsanfällig. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
1
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
265 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Handbürste gebogen HBG 1reihig Stahl-Draht-Ø0,30 (10) | Handbürsten, gebogen
EAN Stck.:
4007220304440
Produkthierarchie:
08080301
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
CN
Volumen (VE):
4013 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.156 kg
Länge (VE):
266 mm
Breite (VE):
184 mm
Höhe (VE):
82 mm
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 13.0:
21043612
ETIM 9.0:
EC002131
ETIM 8.0:
EC002131
ECLASS 14.0:
21043612
ECLASS 7.1:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahlguss | Stahl | Stahl, Stahlguss | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Aufrauen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft, gebogen / Hand
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,35*
Lager 5VQEQ
5000
10
€ 5,00*
ab € 1,78*
€ 2,36*
6 Tage
5000
10
€ 4,30*
ab € 1,83*
€ 2,45*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,46*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.