Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste gebogen HBG 1reihig Stahl-Draht-Ø0,30 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-124332
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43660001
EAN/GTIN:
     4007220153727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Hervorragend für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken und Rohren geeignet. Bürsten mit vermessingtem Stahldraht eignen sich zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. Messingbeschichteter Stahldraht ist weniger korrosionsanfällig. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
1
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
265 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Handbürste gebogen HBG 1reihig Stahl-Draht-Ø0,30 (10)
SAP EAN Stck.:
4007220304440
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96039099
Herkunftsland:
CN | DE | IT
SAP Volumen (VE):
4013 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.156 kg
SAP Länge (VE):
266 mm
SAP Breite (VE):
184 mm
SAP Höhe (VE):
82 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten, gebogen
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 7.0:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
proficlass 5.0:
AAA158c010
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Vermessingter Stahldraht (STM)
AAO663:
4007220153727
AAO676:
43660001
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten
AAW338:
Handbürste gebogen HBG 1reihig Stahl-Draht-Ø0,30 (10)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste stahl, draht handbürste, Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft, gebogen / Hand
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,41*
2 Tage
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,77*
€ 2,42*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,52*
7 Tage
5000
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,83*
€ 2,53*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.