Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange 760-2 L.260mm Spann-W.50mm tauchbeschichtet HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-8000467990
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     760-2
EAN/GTIN:
     4000896188451
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
DIN ISO 8976 · Verstellung ohne Umgreifen · Einhandbetätigung möglich · integrierter Klemmschutz verhindert Verletzungen (z.B. Quetschungen) · Griffe tauchbeschichtet · extrem harte Maulverzahnung · gegen die Drehrichtung versetzte Zähne · eng abgestufte Rastpositionen
Weitere Informationen:
Griff:
tauchbeschichtet
Spannweite:
50 mm
Länge:
260 mm
Marke:
HAZET
Rohr-Ø:
max. 50 mm
Norm:
DIN ISO 8976
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wapu zange, Greifzange, Wasserpumpenzangen, Zangen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 38,42*
8 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 39,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,71*
€ 42,38*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 35,57*
€ 43,47*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 36,95*
€ 45,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.