Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben DII auf Platte 20x35mm galv.verz.d.pass.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-8001893359
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     311513
EAN/GTIN:
     4004338311513
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Haken · Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 189mm · Maß d: 60mm · Maß e: 60mm · Maß a: 20mm · Maß b: 35mm
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
20 mm
Anzahl Löcher:
6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
Loch-Ø:
7,5 mm
Material:
Stahl roh
Materialstärke:
6 mm
Ausführung:
DII auf Platte
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 4,92*
€ 7,07*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 7,11*
4 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 5,61*
€ 7,55*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 5,95*
€ 7,97*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 6,02*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.