Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø20 mm,Abstand 35 mm,Platte HxB189x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø20 mm,Abstand 35 mm,Platte HxB189x60 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø20 mm,Abstand 35 mm,Platte HxB189x60 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø20 mm,Abstand 35 mm,Platte HxB189x60 mm
Artikel-Nr.:
     709-311513
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311513
EAN/GTIN:
     4004338311513
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DII-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Dornmaß-Ø: 20 mm, Abstand Dorn - Platte: 35 mm, Plattenhöhe: 189 mm, Plattenbreite: 60 mm, Länge Dorn: 60 mm, Materialstärke: 6,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø7,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
6 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
60 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
189 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
35 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
20 mm
Loch-Ø 1:
7.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.000 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31151 3
Anzahl Löcher 1:
6
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 4,92*
€ 7,07*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 7,11*
4 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 5,61*
€ 7,55*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 5,95*
€ 7,97*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 6,02*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.