Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Haken D-2/20mm weite Ausführung verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Haken D-2/20mm weite Ausführung verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Haken D-2/20mm weite Ausführung verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Haken D-2/20mm weite Ausführung verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-2256068
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     31-3302-K2-D2-20
EAN/GTIN:
     4004338311513
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben

GAH ALBERTS Haken D-2/20mm weite Ausführung verzinkt

Kloben D II
• Verzinkt
• Zum Aufschrauben, weit
Weitere Informationen:
Form:
kantig
Basis:
Kloben
Farbe:
gelb
Höhe:
189 mm
Material:
Stahl
Richtung:
links
Dornlänge:
60 mm
Ausführung:
auf Platte
Dornstärke:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Gesamtlänge:
189 mm
Plattenhöhe:
189 mm
Plattenbreite:
60 mm
Plattenlänge:
189 mm
Einsatzbereich:
Ladenband
Material Haken:
Stahl
Plattenstärke:
6 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Materialstärke:
6 mm
Anzahl Schraublöcher:
6 St.
Schraublochausführung:
Senkkopf
Schraublochdurchmesser:
7.5 mm
Abstand Platte und Dorn:
35 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 4,92*
€ 7,07*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 7,11*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 5,61*
€ 7,55*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 5,95*
€ 7,97*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 6,02*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.