| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690-9000450101 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7015-61-046 EAN/GTIN: 4054773014524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 15,0 l | Einfüllöffnung-Ø: | 204 mm | Ausstattung: | ohne Tragegriffe | Farbe: | weiß mit rotem Deckel | Gesamthöhe: | 328 mm | Gesamt-Ø: | 274 mm | Material: | PE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |