| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690-9000450115 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6944-91-971 EAN/GTIN: 4054773014616 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 75 l | Einfüllöffnung-Ø: | 354 mm | Ausstattung: | mit 2 Tragegriffen | Farbe: | braun mit beigem Deckel | Gesamthöhe: | 680 mm | Gesamt-Ø: | 410 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass 75 l braun, superweithalsfass braun, superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |