Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 64l braun m.beigem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.354mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000450114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6943-91-971
EAN/GTIN:
     4054773014609
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 64l braun
mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
64 l
Einfüllöffnung-Ø:
354 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
braun mit beigem Deckel
Gesamthöhe:
573 mm
Gesamt-Ø:
410 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass braun, superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 18,95*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 21,33*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 23,41*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 27,19*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 8,31*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,77*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 40,55*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 43,62*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 10,33*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,82*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 47,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.