| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690-9000450460 Herst.-Nr.: 824400 EAN/GTIN: 4023122110088 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit staubdicht verschließbarem Deckel und Spannring · blau · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · schwere Ausführung · starkwandig und robust · bis 60 l mit 2 Tragegriffen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 40 °C · mit UN-Zulassung · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 30 l | Einfüllöffnung-Ø: | 255 mm | Ausstattung: | 2 Tragegriffe | Farbe: | blau | Gesamthöhe: | 510 mm | Gesamt-Ø: | 310 mm | Marke: | GRAF | Material: | Polyethylen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, pe sicherheitsfass, superweithalsfass, weithalsfass blau, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |