Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsortierer FLAT Anbaumodul grün B240xT15xH302mm EICHNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000451413
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-05056-030
EAN/GTIN:
     4052301088917
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Anbaumodul für Wandsortierer "Flat" · VE = 1 Stück · Füllhöhe 9 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 240mm · Fachtiefe: 15mm · Höhe: 302mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
Anbaumodul
Marke:
EICHNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 11,22*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 11,55*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 7,89*
€ 11,57*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 12,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05054-010
ab € 10,44*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05054-040
ab € 10,47*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05054-080
ab € 10,49*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05054-030
ab € 10,40*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05054-020
ab € 10,44*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05056-010
ab € 7,66*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05056-040
ab € 7,67*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05056-080
ab € 7,63*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05056-020
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.