| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454316 Herst.-Nr.: 72260D10T EAN/GTIN: 4014296174914 |
| |
|
| | |
| Sitz mit bequemem Kunstlederpolster Ø 360 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Alu-Fußring · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Gleiter | Sitzfläche: | Kunstlederpolster | Sitzhöhenverstellung: | 540-800 mm | Farbe: | schwarz | Modellbezeichnung: | TEC 60 - Counter - Kunstlederbezug | Sitz-Ø: | 350 mm | Marke: | TOPSTAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, Werkstatthocker, topstar arbeitshocker bodengleiter, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, Hocker, Rollhocker |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 68,97* | € 85,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 76,23* | € 94,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,55* | € 94,80* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 77,80* | € 96,42* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 79,34* | € 100,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|