Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.600-850mm STA schwarz Lotz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000454418
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.01 1 SSOO
EAN/GTIN:
     4054773016382
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
aus stabilem Stahlrohr · Sitzfläche aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum · in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar · rutschfeste Bodengleiter
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
600-850 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Marke:
LOTZ
Sitzfläche:
Integralschaum
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Stehhilfen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
39
Frei Haus
ab € 121,92*
€ 153,98*
5 Tage
52
€ 5,99*
ab € 122,50*
€ 154,13*
1 Tag
37
€ 5,59*
ab € 122,52*
€ 154,31*
1 Tag
52
€ 5,50*
ab € 124,36*
€ 156,53*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 124,29*
€ 157,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 121,52*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 142,36*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 89,79*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.33
ab € 286,11*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 121,83*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 80,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.