Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.600-850mm STA schwarz Lotz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000454418
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.01 1 SSOO
EAN/GTIN:
     4054773016382
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
aus stabilem Stahlrohr · Sitzfläche aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum · in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar · rutschfeste Bodengleiter
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
600-850 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Marke:
LOTZ
Sitzfläche:
Integralschaum
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Stehhilfen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
Frei Haus
ab € 121,38*
€ 147,85*
6 Tage
52
€ 5,99*
ab € 121,92*
€ 147,98*
Lager 4BULW
37
€ 5,59*
ab € 121,94*
€ 148,14*
2 Tage
52
€ 5,50*
ab € 124,19*
€ 150,28*
4 Tage
52
€ 4,99*
ab € 123,95*
€ 150,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 121,48*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 141,95*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 89,77*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.33
ab € 284,38*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 121,57*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 80,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.