| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000482097 Herst.-Nr.: 802101.1215 EAN/GTIN: 4006325106270 |
| |
|
| | |
| Brandklassen A,B,C, nach Europanorm DIN EN 3 · Pulverstrahl unterbrechbar · mit Wandhalter · besonders für Flüssiggas- und Heizungsanlagen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Modell: PDE6· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 kg | Ausstattung: | mit Wandhalter | Brandklasse A: | 27 A | Brandklasse B: | 183 B | Brandklasse C: | C | Löschleistung LE: | 9 | Ausführung: | mit Dauerdruck | Löschmittel: | Pulver | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,70* | € 39,72* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 32,93* | € 39,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,85* | € 39,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,99* | € 39,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,10* | € 40,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|