Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 8021011215 Pulverfeuerlöscher Adler PDE6 6 kg mit Dauerdruck Brandklasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 8021011215 Pulverfeuerlöscher Adler PDE6 6 kg mit Dauerdruck Brandklasse
GLORIA 8021011215 Pulverfeuerlöscher Adler PDE6 6 kg mit Dauerdruck Brandklasse
GLORIA 8021011215 Pulverfeuerlöscher Adler PDE6 6 kg mit Dauerdruck Brandklasse
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302238
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8021011215
EAN/GTIN:
     4006325106270
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Pulverfeuerlöscher Adler PDE6 6 kg m.Dauerdruck Brandkl.27 A 183 B C m.Wandh. Brandklassen A,B,C, nach Europanorm DIN EN 3 · Pulverstrahl unterbrechbar · mit Wandhalter · besonders für Flüssiggas- und Heizungsanlagen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Wandhalter · Ausführung: mit Dauerdruck · Modell: PDE6 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40040301
HerstellerNr:
8021011215
Werksnummer:
9000482097
Länge netto mm:
563,00
Breite netto mm:
192,00
Höhe netto mm:
169,00
Gewicht netto Kg:
9,518000
Gewicht brutto Kg:
9,518000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pulverfeuerlöscher
Ausfuehrung:
mit Wandhalter
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
122
1
€ 5,99*
ab € 32,70*
€ 39,72*
1 Tag
115
1
€ 5,59*
ab € 32,93*
€ 39,75*
1 Tag
189
1
€ 5,50*
ab € 32,85*
€ 39,83*
3 Tage
163
1
€ 4,99*
ab € 32,99*
€ 39,90*
Lager 1955
165
1
€ 5,99*
ab € 33,10*
€ 40,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.