| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000482097 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 802101.1215 EAN/GTIN: 4006325106270 |
| |
|
| | |
| Brandklassen A,B,C, nach Europanorm DIN EN 3 · Pulverstrahl unterbrechbar · mit Wandhalter · besonders für Flüssiggas- und Heizungsanlagen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Modell: PDE6 · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 kg | Ausstattung: | mit Wandhalter | Brandklasse A: | 27 A | Brandklasse B: | 183 B | Brandklasse C: | C | Löschleistung LE: | 9 | Ausführung: | mit Dauerdruck | Löschmittel: | Pulver |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,53* | € 40,15* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,67* | € 40,19* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 32,66* | € 40,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,82* | € 40,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,90* | € 40,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|