Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte LED Multifl.ABS,Eisen,PS weiß/silber H600mm Standfuß+Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000483601
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.715
EAN/GTIN:
     7612176082860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
ABS/Eisen/PS ∙ mit Standfuß und Tischklemme ∙ Leuchtenkopf vielseitig einsetzbar ∙ stufenlos dimmbar ∙ Ausladung max. 660 mm - Höhe max. 600 mm ∙ Betriebsspannung 100-240 V ∙ Lichtfarbe 3.100 Kelvin - warmweiß, 4.400 Kelvin - neutralweiß, 6.100 Kelvin - tageslichtweiß ∙ Lichtstrom 550 Lumen ∙ Lebensdauer 20.000 Stunden ∙ gewichteter Energieverbrauch 9 kWh/1000h ∙ Effizienzklasse E (Spektrum A bis G) ∙ diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen ∙ die Lampen können nicht ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 100-240V · Leistung: 6,6W
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Standfuß und Klemme
Farbe:
weiß/silber
Steckertyp:
F
Ausladung:
660 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Material:
ABS, Eisen, PS
Energieverbrauch:
9 kWh/1000h
Höhe:
600 mm
Leuchtmittel:
LED
Marke:
HANSA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 56,85*
€ 69,49*
2 Tage
18
€ 5,95*
ab € 61,82*
€ 73,05*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 61,96*
€ 73,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 77,96*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 87,03*
€ 101,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.007
ab € 56,17*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 22,93*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,86*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.680
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.