Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstaplerspiegel H151xB288mm 180 Grad Sichtfeld 1m SPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000490220
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     410
EAN/GTIN:
     3547311990011
Suchbegriffe:
Gabelstapler Rückspiegel
Rückspiegel Gabelstapler
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
für vorne · zur Beobachtung von toten Ecken und Winkeln · extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180° · unzerbrechlich · witterungs- und vandalismusbeständig · inkl. Halterung · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 180 Grad Sichtfeld
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
1 m
Gewicht:
1 kg
Breite:
288 mm
Marke:
SPL
Tiefe:
68 mm
Höhe:
151 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel 180°, kugelspiegel, spl beobachtungsspiegel, Gabelstaplerspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Staplerspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 59,12*
€ 74,26*
Lager 1690
9
€ 5,99*
ab € 59,06*
€ 74,28*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 74,55*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 62,16*
€ 77,93*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 63,92*
€ 82,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,29*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 115,16*
Ähnlich
SPL
M41
ab € 35,27*
Ähnlich
SPL
ab € 128,94*
Ähnlich
SPL
ab € 69,76*
Ähnlich
SPL
ab € 176,02*
Ähnlich
SPL
ab € 53,48*
Ähnlich
SPL
584
ab € 148,71*
Ähnlich
SPL
ab € 43,30*
Ähnlich
SPL
554
ab € 117,09*
Ähnlich
SPL
ab € 460,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.