Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen L900xB535xH925mm lichtgrau/hellgrau 3 Ladeflächen o.Rückw.FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9105489861
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4882
EAN/GTIN:
     4017976048826
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Stahlrohr-Konstruktion verschraubt · Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg · 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller · Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, Gestell pulverbeschichtet · Böden/Wände hellgrau, Gestell lichtgrau, RAL 7035 · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 260/530/800mm · Ausführung: 3 Ladeflächen
Weitere Informationen:
Ladeflächenbreite:
500 mm
Gewicht:
24 kg
Gestell:
Stahlrohr
Farbe:
lichtgrau/hellgrau
Gesamthöhe:
925 mm
Gesamtbreite:
535 mm
Platte:
Holzwerkstoff
Rückwand:
ohne
Ladeflächenlänge:
800 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,10*
€ 269,85*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 223,66*
€ 271,18*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,84*
€ 272,82*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,12*
€ 275,94*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,59*
€ 281,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,29*
€ 303,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.