Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H750xØ380mm 75l schwarz TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9109468211
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390016
EAN/GTIN:
     4260058005358
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
75 l
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
380 mm
Höhe:
750 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 100,06*
€ 141,81*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 107,34*
€ 142,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,79*
€ 143,33*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 118,136*
€ 156,816*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 163,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 81,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 107,77*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,15*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 188,58*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 216,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.