Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H750xØ380mm 75l schwarz TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9109468211
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390016
EAN/GTIN:
     4260058005358
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
75 l
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
380 mm
Höhe:
750 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,78*
€ 141,21*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 107,12*
€ 142,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,21*
€ 142,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 142,78*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 118,016*
€ 156,666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,666*
€ 186,433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,236*
€ 184,731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,826*
€ 180,673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,836*
€ 172,355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,016*
€ 140,439
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 80,97*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 107,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 188,62*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 217,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.