Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre H.1150mm Schaufel-L300xB480mm Luft-Bereifung Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9110443407
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1116L
EAN/GTIN:
     4017976411163
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aluminium · mit extragroßer Schaufel, anschraubbar · mit Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht · Luftbereifung · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gewicht: 9kg · Gesamtbreite: 590mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Höhe:
1150 mm
Bereifung:
Luft
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
260 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Aluminium
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,38*
€ 206,11*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 167,42*
€ 207,14*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,20*
€ 208,42*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 175,57*
€ 210,85*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,42*
€ 211,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.