Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A1116L, Fetra Alu-Sackkarre A1116L, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736416
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1116L
EAN/GTIN:
     4017976411163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

A1116L, Alu-Sackkarre A1116L, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x 85 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
150
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,38*
€ 206,11*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 167,42*
€ 207,14*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,20*
€ 208,42*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 175,57*
€ 210,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,42*
€ 211,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.