Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alu-Sackkarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Alu-Sackkarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Alu-Sackkarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Alu-Sackkarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     7356-A1116L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1116L
EAN/GTIN:
     4017976411163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Sackkarre aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und "naturbelassen", Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,38*
€ 206,11*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 167,42*
€ 207,14*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,20*
€ 208,42*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 175,57*
€ 210,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,42*
€ 211,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.