Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m Tragf.einf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9113447021
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D001731
EAN/GTIN:
     4020749300182
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
spanset rundschlinge 2000 kg 1,5m
kranschlinge 1.5m
gefertigt nach DIN EN 1492-2 · Farbcodierung nach Euro-Norm · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Nutzlänge:
1,5 m
Umfang:
3,0 m
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
1600 kg
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 21,17*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,81*
€ 21,32*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 18,14*
€ 24,47*
22 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 21,7324*
€ 29,1824*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,81*
€ 31,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.