Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m T
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m T
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-983214
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D001731
EAN/GTIN:
     4020749300182
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
spanset rundschlinge 2000 kg 1,5m
kranschlinge 1.5m
gefertigt nach DIN EN 1492-2 · Farbcodierung nach Euro-Norm · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUVWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Nutzlänge:
1,5 m
Umfang:
3,0 m
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
1600 kg
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlinge, Rundschlingen, 9113447021
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,17*
€ 21,29*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,82*
€ 21,44*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 18,21*
€ 24,61*
22 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 21,9024*
€ 29,3424*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,86*
€ 31,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.