Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m Tragf.einf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m Tragf.einf.2000kg: Detailansicht 1
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m Tragf.einf.2000kg: Detailansicht 1
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m Tragf.einf.2000kg: Detailansicht 2
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m Tragf.einf.2000kg: Detailansicht 3
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m Tragf.einf.2000kg: Detailansicht 4
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m Tragf.einf.2000kg: Detailansicht 5
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m Tragf.einf.2000kg: Detailansicht 6
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m Tragf.einf.2000kg: Detailansicht 7
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m Tragf.einf.2000kg: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-9113447021NW
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     9113447021NW
EAN/GTIN:
     4020749300182
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
spanset rundschlinge 2000 kg 1,5m
kranschlinge 1.5m
gefertigt nach DIN EN 1492-2 · Farbcodierung nach Euro-Norm · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUVWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Tragfähigkeit einfach: 2000 kgTragfähigkeit U-Form: 4000 kgNutzlänge: 1,5 mUmfang: 3,0 mTragfähigkeit gestreckter Zug: 1600 kgMarke: SPANSET

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3,0m Tragf.einf.2000kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 21,17*
Lager 79DAC
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,81*
€ 21,32*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 18,14*
€ 24,47*
22 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 21,7324*
€ 29,1824*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,81*
€ 31,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.