Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 358x277x90mm grau PP f.600x400mm BITO


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9123448940
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20007
EAN/GTIN:
     4250692931472
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Euro Normbehälter
grau · aus Polypropylen-Recyclingmaterial · für eine einfache Unterteilung · zusätzliche Quer- und Längsteiler ermöglichen weitere Unterteilungen ( s. Zubehör) · Deckel für staubdichte Lagerung (s. Zubehör) · Preis per VE Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 90mm
Weitere Informationen:
passend für Kastengröße:
600 x 400 mm
Farbe:
grau
Breite:
277 mm
Länge:
358 mm
für Inhalt:
7,6 l
Format:
½ längs
Marke:
BITO
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter grau, einsatzkasten stapelbehälter, euro-stapelbehälter bito, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 66,46*
€ 81,20*
Lager 1690
unbekannt
pro Paket
€ 5,99*
ab € 66,61*
€ 81,45*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 81,53*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 65,65*
€ 82,20*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 63,61*
€ 84,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,45*
€ 96,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,47*
€ 94,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 79,46*
€ 94,56
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,32*
€ 90,82
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 76,31*
€ 90,81
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 76,30*
€ 90,80
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 76,29*
€ 90,79
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 76,28*
€ 90,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,18*
€ 89,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,61*
€ 79,27
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16755
ab € 12,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0020
ab € 68,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.