Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L1200xB600xH120mm o.Gitterrost BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9130451194
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW-P 4, VERZ.
EAN/GTIN:
     4052462051324
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4 · Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech · konzipiert für Kombination auf Euro- und Chemiepaletten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 32kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
silber
Breite:
600 mm
Länge:
1200 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Höhe:
120 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,16*
€ 182,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,48*
€ 184,20*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,28*
€ 192,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 192,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 192,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
KGW-P 1, VERZ.
ab € 85,21*
Ähnlich
Bauer
KGW-P 3, VERZ.
ab € 162,02*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 4 v mit Lochblechrost
ab € 300,24*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P3 v mit lochblechrost
ab € 293,31*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 1 v mit lochblechrost
ab € 177,05*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 2 v mit Lochblechrost
ab € 241,62*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 2 v
ab € 166,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.