Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne Pal. - 1200x600x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne Pal. - 1200x600x120 mm
Kleingebindewanne Pal. - 1200x600x120 mm
Artikel-Nr.:
     4012-779079
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW-P 4, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462051324
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewannen für Paletten ohne Lochblechrost
Abb. zeigt Beispiel mit/ohne Lochblechrost.
Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
1200x600x120 mm
Auffangvolumen:
60 l
Tragfähigkeit:
200 kg
Gewicht:
27 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,16*
€ 182,96*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,48*
€ 184,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,28*
€ 192,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 192,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 192,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
KGW-P 1, VERZ.
ab € 85,21*
Ähnlich
Bauer
KGW-P 3, VERZ.
ab € 162,02*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 4 v mit Lochblechrost
ab € 300,24*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P3 v mit lochblechrost
ab € 293,31*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 1 v mit lochblechrost
ab € 177,05*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 2 v mit Lochblechrost
ab € 241,62*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 2 v
ab € 166,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.