Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbständer D525xH880mmPP schwarz Deckel grau f.120l Säcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136466316
Herst.-Nr.:
     21312
EAN/GTIN:
     4030695213122
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
stabiles Kunststoffgehäuse zum Schutz der Säcke gegen Beschädigung · Korpus schwarz · Einwurföffnung Ø-380 mm · mit Klemmring Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 120 l Säcke · Farbe: schwarz · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Einwurföffnung-Ø:
380 mm
Deckel:
grau
Ø:
525 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
20
1
€ 5,99*
ab € 37,51*
€ 51,31*
4 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 37,38*
€ 51,36*
1
€ 5,95*
ab € 36,85*
€ 51,77*
6 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 37,62*
€ 52,72*
1 Tag
27
1
€ 4,99*
ab € 38,32*
€ 52,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 41,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.