Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L600xB400xH270mm PP blau BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9144449818
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0290-0042
EAN/GTIN:
     4250692921152
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Großraum-Sichtlagerkästen Farbe blau oder rot, im Euromaß aus lebensmittelechtem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien · mit Sichtöffnung und ergonomischen Durchfassgriffen · hohe Stapelfähigkeit · temperaturbeständig - 20 °C bis + 90 °C · Etikettenhalterungen an allen 4 Seiten · 1 Etikett pro Kasten ist im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 600mm · Innenhöhe: 266mm · Zugriffsöffnung Höhe: 131mm · Innenlänge: 568mm · Innenbreite: 368mm · Zugriffsöffnung Breite: 274mm · Auflast: 250kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
15 kg
Inhalt:
51 l
Breite:
400 mm
Farbe:
blau
Material:
PP
Höhe:
270 mm
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 16,60*
€ 23,38*
2
€ 4,90*
ab € 20,88*
€ 28,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 28,99*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,04*
€ 29,20*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 26,49*
€ 36,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0009
ab € 11,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 18,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18588
ab € 46,28*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9408
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.