Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe 3 Stufen Alu.o.Sicherheitsbügel MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9150460151
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     055003
EAN/GTIN:
     4031405550032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 3 stufen günzburg...
klappbar · hohe Standfestigkeit durch stabile Doppelholme · sicherer Stand durch besonders großflächige, trittsichere Stufen 205 mm tief, obere Trittfläche B 360 x T 205 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · rutschfeste Kunststoffschuhe · platzsparend in der Aufbewahrung · Zusammengeklappt nur 85 mm tief. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2700 mm
Plattformhöhe:
640 mm
Gewicht:
8,0 kg
Ausstattung:
ohne Sicherheitsbügel
Außenbreite:
570 mm
Marke:
MUNK
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, sicherheitstreppe 3 stufen, Aufstiegshilfe, Leitern, Sicherheitstreppen, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 178,79*
€ 214,06*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 177,57*
€ 215,20*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,28*
€ 215,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,29*
€ 216,05*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,91*
€ 259,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.