Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 2x17l u.2x6 l/Presse/2 Körbe STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9160472071
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     0667UN
EAN/GTIN:
     4006533008922
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Fahrgestell hochglanzverchromt, mit Lenkrollen Ø 100 mm · mobil und wendig · 1 Halterahmen für 2 x 70-l-Abfallsäcke · 2 Halterahmen mit Schale L 510 x B 320 x H 90 mm · 1 Kunststoffpresse · 2 Eimer 17 l · Ablagerost
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Länge:
1250 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 2x17 l und 2x6 l/Presse/2 Körbe
Höhe:
1100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 17l, doppeleimer, Reinigungsgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,39*
€ 416,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,21*
€ 416,98*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,63*
€ 418,86*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 351,8072*
€ 430,5972*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,19*
€ 432,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,5972*
€ 512,4107
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,4872*
€ 509,8998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,9072*
€ 480,6496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,4472*
€ 461,0622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,8072*
€ 418,6506
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1878976
ab € 25,60*
Zubehör
Vermop
1226501
ab € 36,42*
Zubehör
Vermop
1226502
ab € 36,38*
Zubehör
Vermop
VW1004.05
ab € 36,58*
Zubehör
Vermop
1226506
ab € 36,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.