Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC schwarz/gelb L.33m B.75mm Rl.ROCOL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9190491492
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     56015
EAN/GTIN:
     4024213560157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
75 mm
Länge:
33 m
ähnlich RAL:
9005
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 14,84*
1 Tag
153
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 14,56*
€ 19,10*
Lager 1690
105
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 14,81*
€ 19,63*
1 Tag
153
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 19,93*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 15,49*
€ 20,46*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,63*
€ 23,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
56011
ab € 11,21*
Ähnlich
Rocol
RS56012
ab € 11,14*
Ähnlich
Rocol
RS56013
ab € 11,13*
Ähnlich
Rocol
RS56014
ab € 11,15*
Ähnlich
Rocol
RS56016
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.