Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC schwarz/gelb L.33m B.75mm Rl.ROCOL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179190491492
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 56015
EAN/GTIN:
     4024213560157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisendWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,15mm· Material: PVC
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband 75mm × 33m schwarz/gelb, bodenmarkierband, bodenmarkierband schwarz/gelb, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 15,24*
2 Tage
183
1
€ 5,45*
ab € 14,45*
€ 19,65*
4 Tage
137
1
€ 5,99*
ab € 14,79*
€ 20,23*
Lager 2478
183
4
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 20,44*
1
€ 4,00*
ab € 15,41*
€ 21,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Rolle
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 81,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
56013
ab € 11,23*
Ähnlich
ITW
56011
ab € 11,19*
Ähnlich
ITW
56014
ab € 11,12*
Ähnlich
ITW
56012
ab € 11,14*
Ähnlich
ITW
56016
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.