Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelspiegel D.600mm Acryl 180 Grad Sichtfeld 3-5m DANCOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9190491525
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BM 60-2
EAN/GTIN:
     4250912304437
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
besonders für Stirnwände geeignet · für unübersichtliche Stellen mit Unfallgefahr in Werkstätten, Büroräumen oder auf engen Gängen und Fluren Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 180 Grad Sichtfeld
Weitere Informationen:
Ø:
600 mm
max. Beobachterabstand:
3-5 m
Gewicht:
0,6 kg
zu überblickender Bereich:
6-10 m²
Material:
Acryl
Marke:
DANCOP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel durchmesser 600 mm 180 grad, kugelspiegel, kugelspiegel 180°, Halbkugelspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 51,90*
€ 65,38*
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 56,28*
€ 70,10*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,26*
€ 70,12*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,18*
€ 70,30*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,81*
€ 71,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dancop
BM 100-1
ab € 55,21*
Ähnlich
Dancop
BM 100-3
ab € 154,85*
Ähnlich
Dancop
BM 125-3
ab € 261,67*
Ähnlich
Dancop
BM 60-3
ab € 77,28*
Ähnlich
Dancop
BM 80-3
ab € 122,68*
Ähnlich
Dancop
BM 90-3
ab € 135,19*
Ähnlich
Dancop
BM 60-1
ab € 30,09*
Ähnlich
Dancop
BM 80-1
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.