Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelspiegel D.800mm Acryl 180 Grad Sichtfeld 5-8m DANCOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9190491526
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BM 80-2
EAN/GTIN:
     4250912304468
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
besonders für Stirnwände geeignet · für unübersichtliche Stellen mit Unfallgefahr in Werkstätten, Büroräumen oder auf engen Gängen und FlurenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 180 Grad Sichtfeld
Weitere Informationen:
Ø:
800 mm
max. Beobachterabstand:
5-8 m
Gewicht:
1,1 kg
zu überblickender Bereich:
10-20 m²
Material:
Acryl
Marke:
DANCOP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, dancop 180° kuppelspiegel, kugelspiegel, kugelspiegel 180°, Halbkugelspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 104,59*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,46*
€ 104,61*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 105,06*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 109,55*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 97,674*
€ 117,304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dancop
BM 100-3
ab € 161,70*
Ähnlich
Dancop
BM 125-3
ab € 281,04*
Ähnlich
Dancop
BM 60-3
ab € 80,73*
Ähnlich
Dancop
BM 80-3
ab € 128,17*
Ähnlich
Dancop
BM 90-3
ab € 140,63*
Ähnlich
Dancop
BM 100-1
ab € 57,62*
Ähnlich
Dancop
BM 60-1
ab € 31,70*
Ähnlich
Dancop
BM 80-1
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.