Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Op-Tema EN 166-1FT Bügel blau,Scheibe klar PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370041
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1004949
EAN/GTIN:
     7312550049495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
EN 166-1FT · Einscheibenbrille · beschlaghemmende Fogban-Scheibe · Bügellänge und Bügelneigung verstellbar · weiches, anpassbares Nasenteilstufenlos einstellbares FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel blau, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 HON 1 FTK
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
beschlagfreie FogBan Scheibe
Norm:
EN 166-1FT
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,43*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,46*
1
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 6,62*
1 Tag
1629
10
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,79*
1 Tag
1629
1
€ 6,95*
ab € 4,93*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1030749HS
ab € 10,79*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.